Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 9 V, biplor typ. ±3 V, ±5 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5230060
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP491GSZ
EAN/GTIN:
     5059042799484
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hall Effekt Sensor
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ. = 0.4V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 97 dB
Breite = 4mm

Operationsverstärker mit erweitertem Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich, Analog Devices. Eine Serie von RRIO-Operationsverstärkern von Analog Devices mit erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsfestigkeit. Die Serie umfasst Geräte, für die die bipolare und CMOS-Technologie verwendet werden und die in Einfach-, Zweifach- und Vierfach-Gehäuseformaten erhältlich sind.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ.:
0.4V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
97 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Hall Sensoren, Hall-Effekt-IC, IC Verstärker, Latch, OP AMP, Operationsverstärker, hall sensor analog, hall effekt sensor, 5230060, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, OP491GSZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,44*
€ 15,97*
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 18,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 56 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.