Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 1:1:1:1:1:1 0.24μH 21 x 21 x 10.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5226190
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749196501
EAN/GTIN:
     5059042786231
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Windungsverhältnis = 1:1:1:1:1:1
Streuinduktivität = 0.24µH
Abmessungen = 21 x 21 x 10.8mm
Tiefe = 10.8mm
Länge = 21mm
Breite = 21mm
Betriebsfrequenz max. = 1MHz
Temperatur max. = +125°C

Leistungswerte zwischen 1 und 50 Watt können mit den Transformatoren der Serie WE-FLEX umgewandelt werden. Sie können bei Schaltfrequenzen von bis zu 1 MHz verwendet werden. WE-FLEX-Trafos. 3 x 2 Wicklungen Isolationsspannung 500 V dc Geringe Streuinduktivität Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C Zu den Anwendungen gehören: Sperrwandler, Vorwärts-, Gegentakt-, Abwärts-, Aufwärts- und SEPIC-Wandler
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1:1:1:1:1:1
Streuinduktivität:
0.24µH
Abmessungen:
21 x 21 x 10.8mm
Tiefe:
10.8mm
Länge:
21mm
Breite:
21mm
Betriebsfrequenz max.:
1MHz
Temperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, 5226190, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 749196501, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.