Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 1:1:1:1:1:1 0.13μH 17.5 x 16 x 8.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5226099
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749196311
EAN/GTIN:
     5059042786200
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Windungsverhältnis = 1:1:1:1:1:1
Streuinduktivität = 0.13µH
Abmessungen = 17.5 x 16 x 8.3mm
Tiefe = 8.3mm
Länge = 17.5mm
Breite = 16mm
Betriebsfrequenz max. = 1MHz
Isolationsspannung = 500V dc

Leistungswerte zwischen 1 und 50 Watt können mit den Transformatoren der Serie WE-FLEX umgewandelt werden. Sie können bei Schaltfrequenzen von bis zu 1 MHz verwendet werden. WE-FLEX-Trafos. 3 x 2 Wicklungen Isolationsspannung 500 V dc Geringe Streuinduktivität Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C Zu den Anwendungen gehören: Sperrwandler, Vorwärts-, Gegentakt-, Abwärts-, Aufwärts- und SEPIC-Wandler
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1:1:1:1:1:1
Streuinduktivität:
0.13µH
Abmessungen:
17.5 x 16 x 8.3mm
Tiefe:
8.3mm
Länge:
17.5mm
Breite:
16mm
Betriebsfrequenz max.:
1MHz
Isolationsspannung:
500V dc
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, 5226099, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 749196311, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.