Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 1:1:1:1:1:1 0.21μH 12.9 x 9.2 x 6.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5225995
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749196121
EAN/GTIN:
     5059042795189
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Windungsverhältnis = 1:1:1:1:1:1
Streuinduktivität = 0.21µH
Abmessungen = 12.9 x 9.2 x 6.2mm
Tiefe = 6.2mm
Länge = 12.9mm
Breite = 9.2mm
Betriebsfrequenz max. = 1MHz
Temperatur max. = +125°C

Leistungswerte zwischen 1 und 50 Watt können mit den Transformatoren der Serie WE-FLEX umgewandelt werden. Sie können bei Schaltfrequenzen von bis zu 1 MHz verwendet werden. WE-FLEX-Trafos. 3 x 2 Wicklungen Isolationsspannung 500 V dc Geringe Streuinduktivität Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C Zu den Anwendungen gehören: Sperrwandler, Vorwärts-, Gegentakt-, Abwärts-, Aufwärts- und SEPIC-Wandler
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1:1:1:1:1:1
Streuinduktivität:
0.21µH
Abmessungen:
12.9 x 9.2 x 6.2mm
Tiefe:
6.2mm
Länge:
12.9mm
Breite:
9.2mm
Betriebsfrequenz max.:
1MHz
Temperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, 5225995, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 749196121, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.