Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3310 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 0.25W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5220530
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310H-001-102L
EAN/GTIN:
     5059043412733
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = 1
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 12.7mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Serie 3310H-001, 9 mm, Pot./Doppelpotenziometer
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
1
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
12.7mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, 5220530, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3310H001102L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 7,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,64*
€ 13,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596806
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.