Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG214/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 25m, Aussen ø 10.8mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5218391
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG214.0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG214/U
Außendurchmesser = 10.8mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 4,3 dB/100 m @ 50 MHz
Länge = 25m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
VCR = 66%
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG214/U
Außendurchmesser:
10.8mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
4,3 dB/100 m @ 50 MHz
Länge:
25m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
VCR:
66%
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel belden, 5218391, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, MRG2140025, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 14,5768* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 439,87*
€ 523,45
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 436,86*
€ 519,86
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 421,55*
€ 501,64
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 393,18*
€ 467,88
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 364,42*
€ 433,66
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023344
ab € 6,41*
Zubehör
Telegärtner
100023898
ab € 5,86*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478421-0
ab € 7,07*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.