| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4232116 Herst.-Nr.: 1-1478421-0 EAN/GTIN: 5059040551664 |
| |
|
| | |
| Gender = Male Kabeltyp = RG214/U, RG9 B/U Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Impedanz = 50Ω Betriebsfrequenz = 0 → 11GHz Gehäusebeschichtung = Silber Kontaktbeschichtung = Silber Kontaktmaterial = Messing
HF-Koaxial-Löt-/Klemmstecker, 50 Ohm, Typ N, TE Connectivity. 50 Ohm HF-Koaxialstecker vom Typ N mit PTFE-Dielektrikum, versilbertem Messinggehäuse, versilbertem Mittenkontakt und Löt-/Klemmen-Mittenkontakt. Diese 50 Ohm HF-Koaxialstecker vom Typ N sind geeignet für die folgenden RF-Koaxialkabel: Bestell-Nr. ; 423-2093 423-2093 ist geeignet für den Einsatz mit den Koaxialkabeln RG58 C/U, RG141 A/U, URM43, URM 76 und BELDEN 9907. Bestell-Nr. ; 423-2100 423-2100 ist geeignet für den Einsatz mit den Koaxialkabeln PSF 1/4 M, RG8 A/U, RG213/U und URM 67. Bestell-Nr. ; 423-2116 423-2116 ist geeignet für den Einsatz mit den Koaxialkabeltypen RG9 B/U, RG214/U und URM91. Weitere Informationen: | | Gender: | Male | Kabeltyp: | RG214/U, RG9 B/U | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Impedanz: | 50Ω | Betriebsfrequenz: | 0 → 11GHz | Gehäusebeschichtung: | Silber | Kontaktbeschichtung: | Silber | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |