Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG223/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 5.4mm, Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden RG223/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 5.4mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-5217994
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG223.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG223/U
Außendurchmesser = 5.4mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 10,5 dB/100 m @ 50 MHz
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Fest
Serie = MRG223°C
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG223/U
Außendurchmesser:
5.4mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
10,5 dB/100 m @ 50 MHz
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Fest
Serie:
MRG223°C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel belden, 5217994, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, MRG22300100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 6,1901*
€ 7,4088*
5
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 15,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,4088*
€ 8,81647
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,1901*
€ 8,55622
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,1901*
€ 7,36622
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 740,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023349
ab € 4,73*
Zubehör
Telegärtner
100023911
ab € 3,21*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
453870
ab € 181,27*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
Zubehör
RS Pro
5463254
ab € 12,66*
Zubehör
Telegärtner
J01000A1256
ab € 1,76*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 203,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.