Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Zahnstange, Modul 1 x 160 Zähne, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Zahnstange, Modul 1 x 160 Zähne, 500mm
RS PRO Edelstahl Zahnstange, Modul 1 x 160 Zähne, 500mm
RS PRO Edelstahl Zahnstange, Modul 1 x 160 Zähne, 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5217809
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5217809
EAN/GTIN:
     5056070934122
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 1
Material = Edelstahl
Gesamtlänge = 500mm
Spurweite = 10mm
Teilungs-Mittenhöhe = 11mm
Anzahl der Zähne = 160

Edelstahlzahnrad von RS Pro, 500 mm lang, 160 Zähne, 10 mm StirnbreiteDieses metrische Zahnrack von RS Pro ist korrosions- und verschleißfest. Dies macht ihn ideal für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen, wie z. B. in Lebensmittelverarbeitungsanlagen oder Bereichen, die häufig gereinigt werden. Dieses Zahnrack aus Edelstahl 304 ist besser für Anwendungen mit hoher Last, hoher Geschwindigkeit und hoher Beanspruchung geeignet als Kunststoff- oder Nylonäquivalente. Er hat einen Druckwinkel von 20°, d. H. Er hat dickere, stärkere Zähne als 14,5°-Druckwinkelgetriebe. Dadurch ist Durable und langlebig. Dieses Rack ist für den Einsatz mit Stirnrädern vorgesehen. Die Geschwindigkeit und das Drehmoment Ihrer Baugruppe hängen von der Anzahl der Zähne in Ihrem Stirnrad ab. Die Festigkeit und Zuverlässigkeit dieses Zahnracks machen ihn gut geeignet für den Einsatz in Hubgeräten oder zur Steuerung von Ventilen im Rohrleitungstransport.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Zahnstange • Aus Edelstahl 304 • 160 Zähne • Gesamtlänge von 500 mm • Gesichtsbreite von 10 mm • Mittenhöhe des Rastermaß von 11 mm • Modul mit 1RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Modul:
1
Material:
Edelstahl
Gesamtlänge:
500mm
Spurweite:
10mm
Teilungs-Mittenhöhe:
11mm
Anzahl der Zähne:
160
Weitere Suchbegriffe: 5217809, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, RS PRO, STR1010H5, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 152,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5217865
€ 29,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.