Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Zahnräder, Zahnstangen
>
Zahnstange
>
Artikel
RS PRO Aluminium Zahnstangen-Montagesatz, 10.2mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5217865
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5217865
EAN/GTIN:
5056112030980
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstangen pom
zahnstange
Material = Aluminium
Gesamtlänge = 10.2mm
Ein Befestigungskit-Paket besteht aus 10 x M4 Schrauben und 10 x Platten. ; 1223443 1223443 Flexibles Rack für Modul 1.5 ; 1223444 1223444 Flexibles Rack für Modul 2.0 ; 1223445 1223445 Aluminiumschiene für Modul 1.5 ; 1223446 1223446 Aluminiumschiene für Modul 2.0 ; 1223447 1223447 Befestigungs-Kit für Modul 1,5/2,0. Delrin Zahnstangen. Eine Serie von flexiblen, metrischen RS Pro-Gestellen aus Duracon, Aluminium-Befestigungsschienen sowie Klemmplatten und Schrauben (separat erhältlich). Diese Gestelle können direkt auf der Anwendungsoberfläche oder mithilfe von Aluminium-Befestigungsschienen montiert werden. Eigenschaften und Vorteile. Die Gestelle werden in Längen von 2 m ausgeliefert – sie können einfach zugeschnitten werden Aluminium-Befestigungsschienen in Längen von 1 m erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Kompatibel mit Modul 0.8 an Modul 2.0.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gesamtlänge:
10.2mm
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Zahnräder und Zahnstangen
>
Zahnstangen
Weitere Suchbegriffe:
5217865
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Zahnräder und Zahnstangen
,
Zahnstangen
,
RS PRO
,
FKIT0810
,
Mechanical Power Transmission
,
Gears & Racks
,
Gear Racks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO POM Zahnstange, Modul 0.8 x 795 Zähne, 2000mm
RS Pro
5217821
ab € 139,82*
Zubehör
RS PRO POM Zahnstange, Modul 1 x 636 Zähne, 2000mm
RS Pro
5217837
ab € 174,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.