Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTI 1/4 Zoll Vierkant Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 10-teilig verchromt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MTI 1/4 Zoll Vierkant Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 10-teilig verchromt
MTI 1/4 Zoll Vierkant Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 10-teilig verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-5215336
Hersteller:
     MTI
Herst.-Nr.:
     560-760
EAN/GTIN:
     4260492830271
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 10
Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
Finish = Chrom
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

Steckschlüssel-Bits, 10-teilig. 10-teiliger Satz mit 1/4" Sechskant Bitschäften Hergestellt aus Chrom-Vanadium Stahl Steckschlüssel-Gesamtlänge 35mm In Kunststoffhalter, mit verriegelbarem Gürtelclip
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
10
Steckschlüssel-Kopftyp:
Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Nein
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, bit-satz 10teilig, bit satz, bit- sortiment mti, 5215336, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, MTI, 560760, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,62*
€ 45,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,48*
€ 45,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,18*
€ 43,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,07*
€ 40,54
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,73*
€ 40,14
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,03*
€ 33,36
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,14*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,89*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.