Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CT81 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 5mm, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO CT81 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 5mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-5203046
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5203046
EAN/GTIN:
     5056112028666
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = CT81
Außendurchmesser = 5mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 75 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Weiß
Litzentyp = Fest
Betriebstemperatur max. = +70°C

CT81. 1 / 0,81 mm einfacher Kupferleiter Halb luftisoliertes Polyethylen-Dielektrikum Kupferband und umflochtene Schirmung Weiße PVC-Außenummantelung. CT81
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
CT81
Außendurchmesser:
5mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
75 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Weiß
Litzentyp:
Fest
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, 5203046, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, H121C0000B100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,7281* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,08*
€ 123,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,82*
€ 121,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 96,72*
€ 115,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,20*
€ 101,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,81*
€ 86,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.