Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2412 EMV-Filter, 250 V ac, 16A, DIN-Schiene 3.5W, Anschlussblock, 1-phasig 3,4 mA / 400Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN2412 EMV-Filter, 250 V ac, 16A, DIN-Schiene 3.5W, Anschlussblock, 1-phasig 3,4 mA / 400Hz Single Stage
Schaffner FN2412 EMV-Filter, 250 V ac, 16A, DIN-Schiene 3.5W, Anschlussblock, 1-phasig 3,4 mA / 400Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-5186389
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2412-16-44
EAN/GTIN:
     7612774473725
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Netzfilter 3-Phasen
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2412
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 154mm
Tiefe = 93mm
Höhe = 73mm
Abmessungen = 154 x 93 x 73mm
Leckstrom = 3,4 mA
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 3.5W

EN 133 200. UL1283, CSA 22,2 Nr. 8 1986. Serie FN2412. Die Filter der Serie FN2412 von Schaffner bieten eine ausgezeichnete leitungsgebundene Dämpfungsleistung basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Alle Filter behalten ihre außergewöhnliche Filterleistung selbst in störungslastigen Anwendungen unter Volllast. Verwendbar in einer Vielzahl von Anwendungen wie einphasigen Motorantrieben mit variabler Drehzahl, Wechselrichtern, Stromrichtern und Industriegeräten. Ausgezeichnete Filterleistung für Anwendungen mit hohen Störpegeln Filter für zweiphasige Versorgung bis zu 2 x 520 V ac (PP) erhältlich Schnelle und bequeme Rastmontage auf gängigen TS35-DIN-Schienen bis 45 A Anschlussklemmenblöcke in Industrieausführung für unerreichte elektrische Sicherheit
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2412
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
154mm
Tiefe:
93mm
Höhe:
73mm
Abmessungen:
154 x 93 x 73mm
Leckstrom:
3,4 mA
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
3.5W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, 5186389, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN24121644, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.