Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 2.2A, 6V dc 0.2s 1.1A 40 A max. 3.43mm 0.48mm 2.8mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5177262
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MICROSMD110F-2
EAN/GTIN:
     5059041862660
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 2.2A
Betriebsspannung = 6V dc
Auslösezeit = 0.2s
Haltestrom = 1.1A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 3.43mm
Höhe = 0.48mm
Breite = 2.8mm
Minimaler Widerstand = 0.07Ω
Maximaler Widerstand = 210mΩ
Leistungsverlust = 0.8W
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Betriebstemperaturbereich = Maximaltemperatur von +85 °C

PolySwitch SMD Reihe. SMD-Rastermaß 3225 (metrisch), 1210 (USA/GB)
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
2.2A
Betriebsspannung:
6V dc
Auslösezeit:
0.2s
Haltestrom:
1.1A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
3.43mm
Höhe:
0.48mm
Breite:
2.8mm
Minimaler Widerstand:
0.07Ω
Maximaler Widerstand:
210mΩ
Leistungsverlust:
0.8W
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
Maximaltemperatur von +85 °C
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 5177262, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, MICROSMD110F2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2271
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 0,589*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 4,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 8,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-USMF110-2
ab € 0,243*
Ähnlich
Bourns
MF-USMF110-2
ab € 0,23*
Ähnlich
Multicomp
MC36223
ab € 0,1007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.