Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 20.4A, 16V 7.5s 12A 100 A max. 17.5mm 28mm 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5176994
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RGEF1200
EAN/GTIN:
     5059041908337
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 20.4A
Betriebsspannung = 16V
Auslösezeit = 7.5s
Haltestrom = 12A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 17.5mm
Höhe = 28mm
Breite = 3.5mm
Minimaler Widerstand = 0.003Ω
Maximaler Widerstand = 9mΩ
Leistungsverlust = 4.2W
Anschlussrichtung = radial

Serie PolySwitch™ RUEF ; RGEF
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
20.4A
Betriebsspannung:
16V
Auslösezeit:
7.5s
Haltestrom:
12A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
17.5mm
Höhe:
28mm
Breite:
3.5mm
Minimaler Widerstand:
0.003Ω
Maximaler Widerstand:
9mΩ
Leistungsverlust:
4.2W
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, 5176994, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, RGEF1200, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 1,45*
1 Tag
420
1
€ 14,99*
ab € 0,467*
€ 1,526*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RGEF1400
ab € 0,577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.