Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MIT300 Isolationsprüfgerät, 1mA, 500V dc / 999MΩ Isolations- & Durchgangsprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5167681
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT300-EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Modellnummer = MIT300
Tester Typ = Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung max. = 500V dc
Isolationswiderstand max. = 999MΩ
Anzeigentyp = LCD
Prüfstrom = 1mA
Batterie-Einsatzdauer = 5000 5-Sekunden-Tests
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Messkategorie = CAT III
Breite = 148mm
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MIT300
Tester Typ:
Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung max.:
500V dc
Isolationswiderstand max.:
999MΩ
Anzeigentyp:
LCD
Prüfstrom:
1mA
Batterie-Einsatzdauer:
5000 5-Sekunden-Tests
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Messkategorie:
CAT III
Breite:
148mm
Weitere Suchbegriffe: 5167681, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Megger, MIT300EN, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,71*
€ 795,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,34*
€ 775,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,33*
€ 723,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,56*
€ 684,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,23*
€ 664,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Megger
1002-001
ab € 50,38*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.