Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 0,98 N -25°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-515690
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15T16-EZ100A06
EAN/GTIN:
     5060641266437
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,98 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Silber-Kadmium-Oxid
Gehäusematerial = Polybutylen-Terephtalatpet-PET, Thermoplastisch
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Nennspannung = 250V
Betriebstemperaturbereich = -25 → +125°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,98 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Silber-Kadmium-Oxid
Gehäusematerial:
Polybutylen-Terephtalatpet-PET, Thermoplastisch
Lebensdauer mechanisch:
5000000Operations
Nennspannung:
250V
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a rollenhebel, ausschalter, ausschalter 16a, 515690, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V15T16EZ100A06, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,30*
€ 5,03*
1 Tag
610
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 5,24*
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 3,08*
€ 6,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
5PA2
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.