Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland SNZ 4052 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 1 Hilfsschalter, 4 ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland SNZ 4052 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 1 Hilfsschalter, 4 ISO
Wieland SNZ 4052 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 1 Hilfsschalter, 4 ISO
Artikel-Nr.:
     108EL-5151787
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.0530.1
EAN/GTIN:
     5060641267014
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Zweihandsteuerung
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Selbstüberwachung
Bereich = safeRELAY
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 114mm
Gütegrad = E

SNZ 4052K Sicherheitsrelais für Zweihandsteuerung, Typ IIIC. Alle Einheiten entsprechen BS EN 60204 Teil 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Abmessungen (mm) für alle Einheiten: H 96,5, B 22,5, L 114, Kontaktbelastbarkeit: 6 A für alle Einheiten. Gelieferte Farbe kann von der gezeigten abweichen. Notaus-Kategorie 0 LED-Anzeige für Versorgungsspannung und Sicherheitsstromkreise Gleichzeitigkeitsprüfung ;0,5 s
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Zweihandsteuerung
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Selbstüberwachung
Bereich:
safeRELAY
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
114mm
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, wieland sicherheitsrelais, 5151787, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Wieland, R118805301, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,73*
€ 187,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,15*
€ 195,94*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 197,16*
€ 216,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,24*
€ 233,90*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,68*
€ 242,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.