Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PEEK-Rundstab, PEEK Schwarz 1.44g/cm³, Ø 20mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514732
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     514732
EAN/GTIN:
     5056111909645
Suchbegriffe:
PEEK Stab
PEEK-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Farbe = Schwarz
Länge = 300mm
Material = PEEK
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 20mm
Dichte = 1.44g/cm³
Zugfestigkeit = 215 MPa
Betriebstemperatur max. = +260°C
Härte = 255 Kugeldruck%

PEEK CF30. PEEK CF30 ist ein mit 30 % Kohlenstofffaser verstärkter halbkristalliner, leistungsstarker Thermoplast für äußerst anspruchsvolle Anwendungen. Geeignet für den Einsatz im Maschinenbau, in der Automobilindustrie, in der Atom- und Vakuumtechnologie, in der Transport- und Förderbandtechnologie, in Textil-, Verpackungs- und Papierverarbeitungsmaschinen, in der Feinmechanik, in der Chemietechnik sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Hohe mechanische Wärmebeständigkeit Ausgezeichnete Kriechfestigkeit Gute Chemikalienbeständigkeit Hydrolysebeständig Ausgezeichnete Festigkeit Hohe Formstabilität Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit Elektrisch nicht isolierend Schwer entflammbar UL94 V-0
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
300mm
Material:
PEEK
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
20mm
Dichte:
1.44g/cm³
Zugfestigkeit:
215 MPa
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Härte:
255 Kugeldruck%
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, peek schwarz rundstab, rundstab schwarz, rundstab peek, 514732, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.