Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 32mm, Breite 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514029
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 2520
EAN/GTIN:
     5059041533133
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 32mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 20mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Metall
Statische Traglast = 32.5kN
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 19kN
End Typ = Offen
Drehzahlgrenzen = 11000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 4kN
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
32mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
20mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Metall
Statische Traglast:
32.5kN
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
19kN
End Typ:
Offen
Drehzahlgrenzen:
11000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
4kN
Weitere Suchbegriffe: 514029, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, HK2520, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 4,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 5,87*
1
€ 4,95*
ab € 4,284*
€ 6,144*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,70*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.