Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HK 2520 SKF Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8b80.jpg
0901d196808e8b80.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HK 2520
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 2520
EAN/GTIN:
     7316577010483
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
Technische Eigenschaften: Höhe: 20 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 32 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Höhe:
20 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 100HK 2520, HK 2520
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 4,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,10*
€ 6,07*
1
€ 4,95*
ab € 4,284*
€ 6,374*
6 Tage
95
1
€ 10,00*
ab € 4,33*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 226,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.