| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5132382 Herst.-Nr.: 5132382 EAN/GTIN: 5056112026563 |
| |
|
| | |
| Durchmesser nom. = 25mm Material = Kunststoff Rohrtyp = Flexibles Wellschutzschlauch-Set Farbe = Schwarz Länge = 10m Schutzart = IP66 Betriebstemperatur max. = +105°C Standards = EN 50086, UL Listed
Nylon - IP66 Firmenpaket. Ausgezeichnetes Leerrohr aus Nylon, mit IP66-Flachsteckhülsen für schnelles und effizientes Zusammenfügen. 10 Meter Leerrohr mit 10 geraden Verschraubungen und 10 Kontermuttern Selbstverlöschend, halogenfrei Resistent gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Schmiermittel, Basen und die meisten verkäuflichen Lösungsmittel Weitere Informationen: | | Durchmesser nom.: | 25mm | Material: | Kunststoff | Rohrtyp: | Flexibles Wellschutzschlauch-Set | Farbe: | Schwarz | Länge: | 10m | Schutzart: | IP66 | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Standards: | EN 50086, UL Listed |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, schutzschlauch 10m, schutzschlauch, rs pro schutzschlauch, 5132382, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, RS PRO, ECONO6625MM, Cables & Wires, Cable Management, Conduit |
| | |
| |