Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Sicherungstrennschalter 3-polig, 20A, FUSERBLOC, A1 Sicherungsgröße, 3 phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5132073
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     3641 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Trennschalter
trennschalter 3-polig 20a
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 20A
Elektrische Phasen = 3
Bereich = FUSERBLOC
Mechanische Sicherungsgröße = A1
Hilfsschalter verfügbar = Ja

Abgesicherte Trennschalter – Direkte Betätigung. Die Serie fuserbloc umfasst manuell betätigte mehrpolige abgesicherte Kombinationsschalter. Diese abgesicherten Trennschalter unterbrechen oder schalten bei Last aus und sorgen für Sicherheitsisolierung und Schutz gegen Überstrom für jeden Niederspannungsstromkreis. Die Serie fuserbloc ist erhältlich in 3- oder 4-poliger Ausführung mit direkter Betätigung von 20 bis 32 A. NFC-, DIN- oder BS88-Sicherung Vollständig visualisierte Unterbrechung Doppelte Unterbrechung durch Phase (Ober- und Unterteil der Sicherung) Kompaktes Design Schutz gegen Überstrom durch abgesicherten Überlastschalter Testposition zum Testen von Steuerschaltkreisen
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
20A
Elektrische Phasen:
3
Bereich:
FUSERBLOC
Mechanische Sicherungsgröße:
A1
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, 5132073, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Sicherungstrennschalter, Socomec, 36413000, Switches, Switch Disconnectors & Components, Fuse Switch Disconnectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
39983025
ab € 23,40*
Zubehör
Socomec
1414 2111
ab € 30,49*
Zubehör
Socomec
1411 2111
ab € 26,32*
Zubehör
Socomec
1401 0532
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.