Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST PA Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST PA Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,
Artikel-Nr.:
     108EL-5128585
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B02B-PASK-1 (LF) (SN)
EAN/GTIN:
     5060641256162
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Serie = PA
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Stiftleisten, obere Kabeleinführung. Geeignete Gehäuse siehe Best.-Nr. ; 476-6760 476-6760 (typisch)
Weitere Informationen:
Serie:
PA
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse jst, leiterplattenbuchse, stiftleiste 2 polig, 5128585, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, B02BPASK1(LF)(SN), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
137891
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0835*
€ 0,1339*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,302*
1 Tag
581
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,302*
€ 0,359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,265*
€ 0,315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PAP-02V-S
ab € 0,0513*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.