| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5127964 Herst.-Nr.: D413-V3LD EAN/GTIN: 5059045699200 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Kurzer Hebel Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 100 mA @ 250 V ac Kontaktanordnung = SPDT Schalt-Betätigungskraft = 0,39 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Hochspannungsstift Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
16 A: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, KEMA, DEMKO, NEMKO, ÖVE, BEAB, SETI 16 A Schraubanschlussklemme: UL, CSA, VDE 16 A hohe Temperatur: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, KEMA, DEMKO, NEMKO, ÖVE, BEAB, SETI 21 A: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, KEMA, DEMKO, NEMKO, ÖVE, BEAB, SETI. Serie D4 0,1A, 16A ; 21A. Die Miniatur-Mikroschalter der Serie D4 sind äußerst zuverlässige Schalter, die eine hohe Wiederholgenauigkeit bieten. Die Serie D4 verfügt über eine hohe Kontaktstabilität dank anwendungsspezifischer Kontaktmaterialien für Schaltströme von 100 mA bis 21 A bei 250 V AC. Polyestergehäuse Sprungkontakt Gehäusegröße V3 Zulassung EN 61058 und UL1054 Cadmiumfreier Kontaktwerkstoff Mechanische Lebensdauer ≥2 x 10 ;sup>7 ;/sup> (3 x 10 ;sup>6 ;/sup> für Hochtemperaturversionen) Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Kurzer Hebel | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | SPDT | Schalt-Betätigungskraft: | 0,39 N | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Hochspannungsstift | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a, ausschalter, ausschalter 16a, 5127964, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, D413V3LD, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5120 | | € 5,90* | ab € 1,21* | € 1,52* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,78* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|