Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-512269 Herst.-Nr.: 6-TRE650 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Netz-/Batteriebetrieb = Netz Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Stanley 6-TRE650 - Elektronagler. Der Stanley TRE650-Elektronagler bietet einen weichen Griff für ermüdungsfreies Arbeiten und einstellbare Leistung für perfekte Oberflächen auf verschiedenen Materialien. Eigenschaften und Vorteile. Für Hochleistungsanwendungen. Leichtes Bandeinsetzen. Anti-Sperrmechanismus. Sichtfenster. Einstellbare Leistung je nach der Art der Materialien. Ergonomischer Griff und weicher Kopf für Komfort. Technische Daten. Netzkabel: 2,4 m. Spannung: 230 V. Nagelgrößen: 15, 20, 25 ,30 und 32 mm. Gewicht: 2,1 kg. Abmessungen: 301 x 287 x 92 mm Weitere Informationen: | | Netz-/Batteriebetrieb: | Netz | Steckertyp: | Typ C - Eurostecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Tacker, Elektrotacker, stanley elektronagler, elektro nagler, 512269, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Nagelpistolen, Stanley, 6TRE650, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Nail Guns |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,81* | € 63,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 50,15* | € 63,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,70* | € 68,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,58* | € 69,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 57,54* | € 74,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|