Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley TRE650 Elektronagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley TRE650 Elektronagler
Stanley TRE650 Elektronagler
Stanley TRE650 Elektronagler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62639209
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     6-TRE650
EAN/GTIN:
     3253566055855
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Elektro-Nagler
Elektronagler
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
100
Energie
Energiequelle
AC
Kabellänge
2.4 m
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Magazintyp
Gerades Magazin
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-SWK-BN050*
ab € 3,72*
Zubehör
Stanley
0-SWK-BN0625*
ab € 4,02*
Zubehör
Stanley
0-SWKBN100*
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.