Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartscan 1K3 Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Empfänger, Sender Typ d 3 / SIL 2 36-Strahl, Schutzhöhe 930mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Smartscan 1K3 Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Empfänger, Sender Typ d 3 / SIL 2 36-Strahl, Schutzhöhe 930mm
Smartscan 1K3 Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Empfänger, Sender Typ d 3 / SIL 2 36-Strahl, Schutzhöhe 930mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5119884
Hersteller:
     Smartscan
Herst.-Nr.:
     1K3-108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
smartscan lichtgitter
Serie = 1K3
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Empfänger, Sender
Sicherheitstyp = 3
SIL IEC 61508 = 2
PL EN ISO 13849-1 = d
Anzahl der Strahlen = 36
Schützhöhe = 930mm
Erfassungsabstand min. = 0.5m
Erfassungsabstand max. = 5m
Ansprechzeit max. = 40ms
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Anschlusstyp = Kabel

SmartScan LichtvorhangDer Lichtvorhang SmartScan 1000 plus ist ein Lichtvorhang mit 30 mm Auflösung und 36 Strahlen. Dieses Produkt ist ein großer Schritt nach vorn im Lichtvorhang-Design. Das System prüft sich ständig selbst und schaltet seinen Ausgang ab, wenn ein Fehler erkannt wird. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines ″Test″-Eingangs. Sie verfügt über eine weitaus höhere Sicherheitsintegrität als solche mit einem einzigen Ausgang. Die Ausgänge werden vom Lichtvorhang überwacht (kurzschlussfest) und werden daher als ″steuerungszuverlässig″ bezeichnet. Warnung: Diese Geräte müssen gemäß der Installations- und Bedienungsanleitung jedes Produkts installiert und verwendet werden.Eigenschaften und VorteileEinfache Installation und Ausrichtung mit Diagnoseanzeigen Keine Bereichseinstellung erforderlich Kontinuierliches Selbsttestsystem, kein ″Test″-Eingang erforderlich Zweikanalige, ausfallsichere elektronische Ausgänge Alle Einheiten werden mit einem Sender, einem Empfänger und 2 x 5 m langen Anschlusskabeln geliefert Wasserdichte Gehäuse Flexible Montageoptionen Der Scanabstand beträgt 0,5 m bis 5 m Die maximale Ansprechzeit beträgt 40 msAnwendungenRoboter Verpackungsmaschinen Spezialgeräte Prozessmaschinen Spritzgussmaschinen Übertragungsleitungen Automatisierte Lagerhäuser Textilmaschinen Montagelinien für elektronische Bauteile AbfüllmaschinenZertifizierungenBS EN 61496-1 Typ 2 BS IEC 61496-2 Typ 2 En 62061 - SIL 2 En ISO 13849 PL d Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Serie:
1K3
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Empfänger, Sender
Sicherheitstyp:
3
SIL IEC 61508:
2
PL EN ISO 13849-1:
d
Anzahl der Strahlen:
36
Schützhöhe:
930mm
Erfassungsabstand min.:
0.5m
Erfassungsabstand max.:
5m
Ansprechzeit max.:
40ms
Versorgungsspannung:
24 Vdc
Anschlusstyp:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtvorhang 5 m, 5119884, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Smartscan, 1K3108, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,19*
€ 1.454,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,63*
€ 1.446,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,84*
€ 1.402,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,48*
€ 1.326,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,91*
€ 1.301,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartscan
1K3-130
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.