Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 22.5cm³ / bis 210bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 22.5cm³ / bis 210bar
Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 22.5cm³ / bis 210bar
Artikel-Nr.:
     108EL-5115696
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0510725030
EAN/GTIN:
     5059040010048
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Hydraulik-Zahnradpumpe
Zahnradpumpe
Verdrängung = 22.5cm³
Betriebsdruck max. = 210bar
Drehzahl min = 500U/min
Serie = AZP
Drehrichtung = Rechtsdrehend
Drehzahl max = 2500U/min
Drehzahl bei max. Druck = 700U/min
Gehäuseabmessungen = 115.4 x 90 x 120mm
Gewicht = 3.8kg
Gehäusehöhe = 120mm
Gehäuselänge = 115.4mm
Gehäusebreite = 90mm

Bedienungsanleitung. Maximal zulässiger Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit gemäß NAS-1638, Klasse 10. Um dies zu erreichen empfehlen wir einen Filter mit minimaler Beständigkeitsrate von B ;sub>20 ;/sub> ≥100. Für eine lange Lebensdauer wird Filtration gemäß NAS 1638, Klasse 9 empfohlen – dies ist mit einer Filterbeständigkeitsrate von B ;sub>10 ;/sub>≥100 erzielbar. Selbstansaugende Außenzahnradpumpe, 1:5 konische Welle. Gleitlager für Hochlastanwendungen Zur Unterstützung bei der Installation ist eine Serie von Flanschverbindungen für den Rohranschluss in rechtwinkligem Muster separat erhältlich Alle Befestigungen werden komplett mit Befestigungsschrauben, O-Ring, Schneidring und die Sicherungsmutter geliefert
Weitere Informationen:
Verdrängung:
22.5cm³
Betriebsdruck max.:
210bar
Drehzahl min:
500U/min
Serie:
AZP
Drehrichtung:
Rechtsdrehend
Drehzahl max:
2500U/min
Drehzahl bei max. Druck:
700U/min
Gehäuseabmessungen:
115.4 x 90 x 120mm
Gewicht:
3.8kg
Gehäusehöhe:
120mm
Gehäuselänge:
115.4mm
Gehäusebreite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpen, zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 5115696, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Hydraulik-Zahnradpumpen, Bosch Rexroth, 0510725030, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, Hydraulic Gear Pumps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 235,88*
€ 279,84*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 598,96*
€ 677,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 667,67*
€ 752,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900321448
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.