Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0510725030 Bosch-Zahnradpumpe 22,5 ccm, Boschflansch, rechtsdrehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Zahnradpumpe mit Deutschem Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Zahnradpumpe mit Deutschem Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2
Zeichnung: Deutscher Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2
Artikel-Nr.:
     955-0 510 725 030
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0 510 725 030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Hydraulik-Zahnradpumpe
Zahnradpumpe
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Befestigungsflansch: Aluminium oder Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +60°C (Medium: -15°C bis +80°C) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Einsatzbereich: Industriehydraulik und Mobilhydraulik Befestigung: 4-Lochflansch (72 x 100) - Deutscher Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2 Zentrierdurchmesser: 80 Antriebswelle: Kegel 1:5, M 12x1,5 (Ø 17 gemessen am Wellenaustritt) Sauganschluss: Pumpenflansch LK 40 (Lochkreis 40, 4x M 6 IG) Druckanschluss: Pumpenflansch LK 35 (Lochkreis 35, 4x M 6 IG) *Richtwert für die Aggregatauslegung berechnet mit 95% volumetrischem Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Fördervolumen je Umdrehung:
22,5 CM3
Fördermenge bei 1450 U/min*:
31 L/MIN
Dauerdruck max.:
180 BAR
Gewicht:
4 KG
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpen, zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 0510725030, Bosch-Zahnradpumpen, HD-Pumpen, Hochdruck-Pumpen, Hydraulik-Pumpen, Öl-Pumpen, Pumpen, Rexroth Zahnradpumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,34*
€ 279,26*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 601,28*
€ 675,98*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 666,15*
€ 751,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,98*
€ 804,4162
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,50*
€ 800,275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,12*
€ 767,6928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,96*
€ 744,8924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,28*
€ 715,5232
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900321448
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.