| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5115062 Herst.-Nr.: 110010 EAN/GTIN: 5059045696117 |
| |
|
| | |
| Anschluss = BSPT1.1/4 Maximaler Arbeitsdruck = 32 bar Gehäusematerial = Bronze Gewindegröße = 1-1/4Zoll Thread-Standard = BSPT
Durchlassventil aus Bronze PN32 Serie B. Eine Serie von Durchlassventilen aus Bronze, einzeln auf folgende Testdrücke hydrostatisch geprüft (auf BS 5154): Gehäuse: 48 bar, Sitz: 35,2 bar Außenspindel Oberteil mit Gewinde Erneuerbare Scheibe, die für Dampf geeignet ist Ventilgarnitur aus Bronze mit Glas gefüllte PTFE-Scheibe BS21-Kegelaußengewinde (ISO 7) Weitere Informationen: | | Anschluss: | BSPT1.1/4 | Maximaler Arbeitsdruck: | 32 bar | Gehäusematerial: | Bronze | Gewindegröße: | 1-1/4Zoll | Thread-Standard: | BSPT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5115062, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrventile, Pegler Yorkshire, 110010, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Globe Valves |
| | |
| |