Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 24V dc, 1-poliger Öffner Frontplattenmontage, 2 A / 2 A, 7000V / 7000V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5111357
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DBT72410
EAN/GTIN:
     5059040029903
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Frontplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 7000V
Schaltspannung DC max. = 7000V dc
Spulenwiderstand = 925Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 17kV ac/dc
Betriebstemperatur min. = -20°C

Hochspannungsserie D, vakuumgekapselt. Diese Hochspannungs-Reed-Relays für Leiterplatten- und Frontplattenmontage besitzen hohe Isolationsspannungen von bis zu 15 kV. Zu den Anwendungen gehören Messeinrichtungen und Hochspannungs-Netzgeräte. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität. Schalten hoher Leistungen Ausführungen mit durchkontaktierter Leiterplatten- und Frontplattenmontage oder mit Anschlusslitzen Hochisolierte Ausführungen für 15 kV erhältlich Wolframkontakte ermöglichen das Schalten hoher Spannungen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Öffner
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
7000V
Schaltspannung DC max.:
7000V dc
Spulenwiderstand:
925Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
17kV ac/dc
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, 5111357, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DBT72410, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,55*
€ 46,79*
€ 5,90*
ab € 38,52*
€ 59,59*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 58,24*
€ 89,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.