Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5108929
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/8016/M/50
EAN/GTIN:
     4016138022681
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
IMI Norgren Originalteile
Hub = 50mm
Bohrung = 16mm
Ausführung = Zweifach
Serie = RM/8000/M
Länge = 132mm
Endlagendämpfung = Puffer
Abmessungen = 21 (Dia.) x 132mm
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -10°C

  ISO 6432. Serie RM 8000 - ISO-Rundzylinder, Doppelwirkend. Doppelwirkender Rundzylinder Abmessungen entsprechend ISO 6432 Ausführung mit Puffer Standardmäßige Magnetkolbenausführung Im Boden integrierte Schwenkbefestigung Für gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft Passendes Zubehör - Reed-Schalter (Best.-Nr. 389-5457) - Befestigungen (Best.-Nr. 389-5356)
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
16mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
RM/8000/M
Länge:
132mm
Endlagendämpfung:
Puffer
Abmessungen:
21 (Dia.) x 132mm
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder doppelwirkend, 5108929, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Norgren, RM8016M50, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,60*
€ 41,11*
2 Tage
2
€ 10,00*
ab € 37,62*
€ 41,51*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,00*
€ 41,75*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 32,65*
€ 42,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,50*
€ 58,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
304205
ab € 5,33*
Zubehör
k.A.
304206
ab € 6,52*
Zubehör
k.A.
304501
ab € 5,68*
Zubehör
k.A.
B304801
ab € 5,58*
Zubehör
k.A.
B304814
ab € 5,54*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/38
ab € 12,42*
Zubehör
IMI Norgren
M/P13834
ab € 1,64*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/2V
ab € 16,52*
Zubehör
IMI Norgren
QM/34/2
ab € 73,68*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/25
ab € 1,97*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/44
ab € 4,92*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/32
ab € 8,27*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19408
ab € 2,22*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM 8012/24
ab € 8,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.