Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Absperrhahn BSPT2 20 bar max. 170mm Bronze, 2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Absperrhahn BSPT2 20 bar max. 170mm Bronze, 2Zoll
RS PRO Absperrhahn BSPT2 20 bar max. 170mm Bronze, 2Zoll
RS PRO Absperrhahn BSPT2 20 bar max. 170mm Bronze, 2Zoll
RS PRO Absperrhahn BSPT2 20 bar max. 170mm Bronze, 2Zoll
RS PRO Absperrhahn BSPT2 20 bar max. 170mm Bronze, 2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-5103867
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5103867
EAN/GTIN:
     5056112025399
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventil pn20
Anschluss = BSPT2
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Griffhöhe = 170mm
Gehäusematerial = Bronze
Verbindungsgröße = 2Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSPT Innengewinde

RS PRO V15
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSPT2
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Griffhöhe:
170mm
Gehäusematerial:
Bronze
Verbindungsgröße:
2Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSPT Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, 5103867, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrschieber, RS PRO, 103012, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Gate Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.