| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5101669 Herst.-Nr.: CJ1W-BAT01 EAN/GTIN: 4536854860072 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Batterie Serie = Cj2 Zur Verwendung mit = Serie SYSMAC CJ Abmessungen = 15 x 15 x 35 mm
Elektronische Batterie von OmronDie elektronische Lithium-Batterie von Omron hat eine Ausgangsspannung von 3 V und 850 mAh. Er verfügt über einen Kabelsteckverbinder. Dieses Produkt kann mit CPU-Einheiten der Serie SYSMAC CJ verwendet werden.ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Batterie | Serie: | Cj2 | Zur Verwendung mit: | Serie SYSMAC CJ | Abmessungen: | 15 x 15 x 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, backup batterie 3v, backup batterie, 5101669, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, CJ1WBAT01, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| |