Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemini 2-Kanal Feuchtigkeit, Temperatur Datenlogger, -40°C → +85°C / 100%RH, Sensor kapazitiv, NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gemini 2-Kanal Feuchtigkeit, Temperatur Datenlogger, -40°C → +85°C / 100%RH, Sensor kapazitiv, NTC
Gemini 2-Kanal Feuchtigkeit, Temperatur Datenlogger, -40°C → +85°C / 100%RH, Sensor kapazitiv, NTC
Gemini 2-Kanal Feuchtigkeit, Temperatur Datenlogger, -40°C → +85°C / 100%RH, Sensor kapazitiv, NTC
Artikel-Nr.:
     108EL-5096983
Hersteller:
     Gemini
Herst.-Nr.:
     TGP-4500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Näherungsschalter kapazitiv
Anzahl Eingangskanäle = 2
Sensortyp = Kapazitiv, NTC
Schnittstellentyp = Seriell, USB
Stromschleifenmessung = Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturmessung max. = +85 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,6 °C
IP Schutzart = IP68
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Temperatur Messauflösung = 0.01°C

Datenlogger Tinytag Plus 2. Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchte Geeignet für den Einsatz im Aussenbereich Robustes, wasserdichtes Gehäuse (IP68) Speicher für 32.000 Messwerte Programmierbare Aufzeichnungsintervalle von 1s bis 10 Tage Verzögerte und getriggerte Startoptionen Drei Stop-Optionen Zur Übertragung der Daten auf den PC wird ein Interface-Kabel (Best.-Nr.:< 219-721') 219-721 und Software (Best.-Nr.:< 484-4810') 484-4810 benötigt
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
2
Sensortyp:
Kapazitiv, NTC
Schnittstellentyp:
Seriell, USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturmessung max.:
+85 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,6 °C
IP Schutzart:
IP68
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Temperatur Messauflösung:
0.01°C
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, näherungsschalter kapazitiv, gemini datenlogger, 5096983, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Gemini, TGP4500, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gemini
SWCD-0040
ab € 88,22*
Zubehör
Gemini
CAB-0007-USB-RS
ab € 44,67*
Zubehör
Gemini
SER-9500-RS
ab € 8,80*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.