Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode-Array Bi-Directional Array komplex 10V 5.5V min., 6-Pin, SMD 5V max TSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-509623
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZA408B,115
EAN/GTIN:
     5059043579597
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 10V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 20W
Impulsspitzen-Strom max. = 2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3.1mm

Vierfach bidirektionaler ESD-Überspannungsableiter BZA408B von Nexperia. ESD-Nennleistung > 15 kV gemäß IEC1000-4-2 SOT457 SMD-Gehäuse Nicht-Klemmbereich: –5 V bis +5 V Kanalabstand: > 70 dB Niedriger Rückstrom: ; 100 nA Niedrige Diodenkapazität: ; 75 pF
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
10V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
20W
Impulsspitzen-Strom max.:
2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 509623, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, BZA408B,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.