Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5094937 Herst.-Nr.: 8150RN-1/2 EAN/GTIN: 7314151831202 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/2 Zoll Grifftyp = Ratsche Antriebsform = Vierkant Gesamtlänge = 267 mm Material/Stoff = CrV-Stahl Finish = Nickel verchromt
ISO 3315/1174-2 DIN 3122/3120; UNE 16512. Bahco 1/2 Zoll Umschaltbarer Ratschengriff mit Kupplung. Ausgezeichnete runde Arrow Anzeige Ratsche mit hohem Drehmoment und Zugänglichkeit. Eigenschaften und Vorteile 72 Zähne/ 5° Rückstellwinkel Ideal für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen Hergestellt aus Vanadium Extra Hochleistungs-Stahllegierung Vernickelt und verchromt, fein poliert Arrow für Richtungsanzeige Kunststoffgriff Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Grifftyp: | Ratsche | Antriebsform: | Vierkant | Gesamtlänge: | 267 mm | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Finish: | Nickel verchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, bahco umschaltknarre 1/2", umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, 5094937, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Bahco, 8150RN12, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,09* | € 49,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,57* | € 49,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,39* | € 49,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,70* | € 51,07* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 46,06* | € 62,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|