| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-509370 Herst.-Nr.: 1PS76SB70,115 EAN/GTIN: 5059043580296 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOD-323 Dauer-Durchlassstrom max. = 70mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 70V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky-Diode Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100mA
Schottky-Dioden, bis zu 120 mA, Nexperia. Hoher Wirkungsgrad Sehr kleine, flache SMD-Gehäuse Optimiert für niedrigen, vorwärtsgerichteten Spannungsabfall und hohe Sperrschichttemperatur Niedrige Kapazität Vernachlässigbare Schaltverluste Niedriger Leckstrom Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOD-323 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 70mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 70V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky-Diode | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 100mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 509370, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, 1PS76SB70,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |