Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVENTUS HSS-G Maschinen Gewindebohrer, -teilig M4 x 0.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EVENTUS HSS-G Maschinen Gewindebohrer, -teilig M4 x 0.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5090345
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Set Typ = Gewindebohrer
Typ = Spiralkopf
Steigung = 0.7mm
Gewinde Standard = Metrisch
Stückzahl = 1
Material/Stoff = HSS-G
Schaftdurchmesser = 4.5 mm

DIN 371, DIN 376. Maschinen Gewindebohrer gerade Nut, Durchgangslöcher. HSS-G Maschinen-Gewindebohrer mit gerader Nut, profilgeschliffen und hinterschliffen Für metrische ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H Form B, mit 5-Gang Schälanschnitt, für Durchgangslöcher Mit verstärktem, M12 mit durchfallendem Schaft
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrer
Typ:
Spiralkopf
Steigung:
0.7mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Stückzahl:
1
Material/Stoff:
HSS-G
Schaftdurchmesser:
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, 5090345, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EVENTUS, 10302, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
455895
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.