Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVENTUS HSS-G Maschinen Gewindebohrer, -teilig M6 x 1.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5090323
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     10304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
regel-gewindebohrer m6
Gewindegröße = M6
Typ = Spiralkopf
Steigung = 1.0mm
Gewinde Standard = Metrisch
Stückzahl = 1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 6 mm

DIN 371, DIN 376. Maschinen Gewindebohrer gerade Nut, Durchgangslöcher. HSS-G Maschinen-Gewindebohrer mit gerader Nut, profilgeschliffen und hinterschliffen Für metrische ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H Form B, mit 5-Gang Schälanschnitt, für Durchgangslöcher Mit verstärktem, M12 mit durchfallendem Schaft
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Typ:
Spiralkopf
Steigung:
1.0mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Stückzahl:
1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, 5090323, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EVENTUS, 10304, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
455930
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.