Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVENTUS HSS-G Maschinen Gewindebohrer M12 x 1.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5089761
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     10357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Gewindegröße = M12
Typ = Spiralnut
Steigung = 1.75mm
Gewinde Standard = Metrisch
Stückzahl = 1
Material/Stoff = HSS-G
Schaftdurchmesser = 9 mm

DIN 371, DIN 376. Maschinen Gewindebohrer Spiralnut, Sacklöcher. HSS-G-Gewindebohrer mit 35°-Spiralnut rechts Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H Punkt mit 2 Rastermaßen, für Sacklöcher Verstärkt, M12 mit durchfallender Welle
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Typ:
Spiralnut
Steigung:
1.75mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Stückzahl:
1
Material/Stoff:
HSS-G
Schaftdurchmesser:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, 5089761, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EVENTUS, 10357, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
151993
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.