Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT Gewindeschneider 5/16-24 Außen-Ø 25mm 9mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5089547
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     04412
EAN/GTIN:
     4026558044125
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
UNC-Gewinde-Schneideisen
Gewindegröße = 5/16-24
Außendurchmesser = 25mm
Stärke = 9mm
Material/Stoff = HSS

HSS; DIN/UNF/UNC Matrizen. Matrizen mit Ø 38 mm (1,5 Zoll) entsprechend DIN-Vorgaben
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
5/16-24
Außendurchmesser:
25mm
Stärke:
9mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: UNC-Schneideisen, UNF-Gewinde-Schneideisen, UNF-Schneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, unc gewinde schneideisen, 5089547, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindeschneider, EXACT, 04412, Hand Tools, Threading Tools, Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
53072
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.