Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Bi-Directional Einfach 70V 25.4V min., 2-Pin, SMD 24V max UMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-508939
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD1LIN,115
EAN/GTIN:
     5060641265782
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 70V
Durchschlagspannung min. = 25.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UMD
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 160W
Impulsspitzen-Strom max. = 3A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 1.05mm

LIN-Bus-ESD-Schutzdiode PESD1LIN, Nexperia. PESD1LIN befindet sich in einem sehr kleinen SOD323-(SC-76)-SMD-Kunststoffgehäuse und wurde für den Schutz einer automotiven LIN-Busleitung vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und andere Überspannungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
70V
Durchschlagspannung min.:
25.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UMD
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
160W
Impulsspitzen-Strom max.:
3A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 508939, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD1LIN,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.