Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics Soder-Wick Entlötlitze, bleifrei, 2.8mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Chemtronics Soder-Wick Entlötlitze, bleifrei, 2.8mm x 3m
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-5086469
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     40-4-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze chemtronics
entlötlitze
entlötlitze 2,8mm
Breite = 2.8mm
Länge = 3m
Bleifrei = Ja

Entlötlitze Soder-Wick®, bleifrei. Entlötlitze mit temperaturbeständigem Flussmittel, für bleifreie Entlötarbeiten Auch zum Einsatz an bleihaltigen Lötstellen Kürzere Reparaturzeiten durch optimierte Temperaturübertragung Nichtkorrosives, hochreines No-Clean Flussmittel Kein Reinigen erforderlich, keine halogenhaltige oder organische Rückstände Einzeln, auf antistatischer Spule á 1,5m oder 3m, sowie im Vakuumpack je 10 Spulen á 1,5m
Weitere Informationen:
Breite:
2.8mm
Länge:
3m
Bleifrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 5086469, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötlitzen, Chemtronics, 40410, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Wicks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW8400
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.