Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics Soder-Wick Entlötlitze, bleifrei, 2.8mm x 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Chemtronics Soder-Wick Entlötlitze, bleifrei, 2.8mm x 1.5m
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-5086324
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     40-4-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2,8mm, 1,5m
entlötlitze
entlötlitze chemtronics
Breite = 2.8mm
Länge = 1.5m
Bleifrei = Ja

Entlötlitze Soder-Wick®, bleifrei. Entlötlitze mit temperaturbeständigem Flussmittel, für bleifreie Entlötarbeiten Auch zum Einsatz an bleihaltigen Lötstellen Kürzere Reparaturzeiten durch optimierte Temperaturübertragung Nichtkorrosives, hochreines No-Clean Flussmittel Kein Reinigen erforderlich, keine halogenhaltige oder organische Rückstände Einzeln, auf antistatischer Spule á 1,5m oder 3m, sowie im Vakuumpack je 10 Spulen á 1,5m
Weitere Informationen:
Breite:
2.8mm
Länge:
1.5m
Bleifrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 5086324, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötlitzen, Chemtronics, 4045, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Wicks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW8400
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.