| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5085258 Herst.-Nr.: 18230 PRST 4-07/10 M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Länge = 10m Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Betriebsspannung = 250 V Schutzart = IP65, IP67 Betriebstemperatur max. = +50°C
Anschlusskabel M12. Sensorkabelsatz M12-Steckverbinder mit selbstverriegelnder Gewindeverbindung und geformtem Kabel Sechskantschraube in Edelstahl, eigens entwickelt für Einsatz in Geräten zur Nahrungsmittelverarbeitung Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Länge: | 10m | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Betriebsspannung: | 250 V | Schutzart: | IP65, IP67 | Betriebstemperatur max.: | +50°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5085258, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 18230PRST40710M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |