Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 27V / 1,3 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-508399
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV85-C27,113
EAN/GTIN:
     5059043579221
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 8mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 4.8 x 2.6 x 2.6mm
Temperaturkoeffizient = 23.8mV/°C

Zenerdioden, 1,3 W, Serie BZV85, Nexperia
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
8mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
4.8 x 2.6 x 2.6mm
Temperaturkoeffizient:
23.8mV/°C
Weitere Suchbegriffe: 508399, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZV85C27,113, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.