Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M8 x 65mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 931 / Güte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M8 x 65mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 931 / Güte
RS PRO M8 x 65mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 931 / Güte
Artikel-Nr.:
     108EL-5080950
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5080950
EAN/GTIN:
     5056112024453
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 65mm
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Güte = 304
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 1.25mm

Mit Gewinde gemäß DIN 931. Hinweis Wir bieten eine breite Palette an Sechskantkopfschrauben in verschiedenen Gewindegrößen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn Edelstahl A2 (304) nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir die Befestigungselemente auch aus Stahl und Messing. Wir bieten außerdem die Sechskantkopfschraube aus Edelstahl A4 (316) und glanzverzinktem Stahl. Details siehe Auswahlhilfe für Befestigungselemente. Sechskant-Edelstahlschrauben – Typ A2 – metrisches Gewinde. Diese Edelstahl-Sechskantschrauben der bewährten Marke RS Pro sind eine sehr vielseitige Lösung für Befestigungsanwendungen. Sie können entweder mit einem Schraubenschlüssel oder einem Schraubenschlüssel mit entsprechenden Steckschlüsseln eingestellt werden und bieten einen leicht zugänglichen Schraubenkopf, der in mehreren Winkeln bearbeitet werden kann. Sie bestehen aus Edelstahl A2, was bedeutet, dass sie eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit aufweisen und sogar sicher in der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden können. Sechskantschrauben haben ein Teilgewinde und können mit einer Mutter oder in einer Gewindebohrung verwendet werden. Die Schrauben werden mit einem Schraubenschlüssel festgezogen und in der Regel mit entsprechenden Sechskantmuttern und Unterlegscheiben verwendet. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahl Typ 304. Gute Korrosionsbeständigkeit. Recycelbar. Antimagnetisch. Typische Anwendungen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit werden Sechskantschrauben in vielen Anwendungen eingesetzt, bei denen zwei Materialien miteinander verbunden werden müssen. Sie können verwendet werden in: Hoch- und Tiefbau Maschinenreparaturen Gartenmöbel für Heimwerkprojek
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
65mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Güte:
304
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m8x65, din 931, din 931 m8, 5080950, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN931, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,9502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 63,62*
€ 75,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 62,97*
€ 74,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 60,15*
€ 71,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 56,31*
€ 67,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 55,90*
€ 66,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 47,51*
€ 56,54
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7013848
ab € 153,27*
Zubehör
RS Pro
1870614
ab € 7,94*
Zubehör
RS Pro
530769
ab € 14,27*
Zubehör
RS Pro
521951
ab € 20,05*
Zubehör
RS Pro
530797
ab € 6,05*
Zubehör
RS Pro
7976250
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.