Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben/Bolzen und Muttern-Sortiment Sechskant, M10, M12, M8 x 35 → 100mm, 395 Stück


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7013848
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7013848
EAN/GTIN:
     5056112069768
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Stückzahl = 395
Schraubentyp = Sechskantschraube
Kopfform = Sechskant
Antriebsform = Sechskant
Schraubenlänge = 35 → 100mm
Gewindegröße = M10, M12, M8
Mutterntyp = Sechskant
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Schraubenlänge max. = 100mm
Schraubenlänge min. = 35mm

RS Pro A2-Satz Sechskantmuttern und -schrauben aus Edelstahl. Diese Edelstahl-Sechskantschrauben und -Muttern der bewährten Marke RS Pro sind eine äußerst vielseitige Lösung für Befestigungsanwendungen. Sie können entweder mit einem Schraubenschlüssel oder Drehmomentschlüssel mit entsprechenden Steckschlüsseln eingestellt werden und bieten einen leicht zugänglichen Schraubenkopf, der in mehreren Winkeln bearbeitet werden kann. Sie bestehen aus Edelstahl A2, was bedeutet, dass sie eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit aufweisen und sogar sicher in der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden können. Das Kit enthält verschiedene Größen und wird in einer praktischen Tragetasche und einem Teiler geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Die Schrauben entsprechen DIN931. Die Muttern entsprechen DIN934. Edelstahl Typ 304. Gute Korrosionsbeständigkeit. Recycelbar. Antimagnetisch. Anwendungen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit werden Sechskantschrauben und Muttern in vielen Anwendungen eingesetzt, bei denen zwei Materialien miteinander verbunden werden müssen. Sie können verwendet werden in: Hoch- und Tiefbau Maschinenreparaturen Gartenmöbel für Heimwerkprojekte. Was sind die Vorteile von Edelstahl?. Edelstahl ist nicht nur aus optischen Gründen sinnvoll. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
395
Schraubentyp:
Sechskantschraube
Kopfform:
Sechskant
Antriebsform:
Sechskant
Schraubenlänge:
35 → 100mm
Gewindegröße:
M10, M12, M8
Mutterntyp:
Sechskant
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Schraubenlänge max.:
100mm
Schraubenlänge min.:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN 934, Sechskantmutter DIN 934, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2, din 934, schraube m10 din 931, 7013848, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schraubensätze, RS PRO, DIN931&934, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Screw & Bolt Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,43*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 195,94*
€ 233,17
pro Kit
ab 2 Kits
€ 194,02*
€ 230,88
pro Kit
ab 5 Kits
€ 189,19*
€ 225,14
pro Kit
ab 10 Kits
€ 171,22*
€ 203,75
pro Kit
ab 500 Kits
€ 153,43*
€ 182,58
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.